チップ CCGT-F

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10204293 CCGT0401005ML-F 1箱(10個) 4.8 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10204302 CCGT040101ML-F 1箱(10個) 4.8 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10126094 CCGT0401005ML-F 1箱(10個入) 4.8 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥17,100 廃番
10126103 CCGT0401005ML-F 1箱(10個入) 4.8 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥17,100 廃番
10126155 CCGT040101ML-F 1箱(10個入) 4.8 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥17,100 廃番
10126164 CCGT040101ML-F 1箱(10個入) 4.8 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥17,100 廃番
10126216 CCGT040102ML-F 1箱(10個入) 4.8 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,100 廃番
10126225 CCGT040102ML-F 1箱(10個入) 4.8 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,100 廃番
10126252 CCGT040104ML-F 1箱(10個入) 4.8 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥17,100 廃番
10126261 CCGT040104ML-F 1箱(10個入) 4.8 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥17,100 廃番
10204311 CCGT040102ML-F 1箱(10個) 4.8 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,100 メーカー直送品 廃番
10204327 CCGT040104ML-F 1箱(10個) 4.8 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥17,100 メーカー直送品 廃番
10204336 CCGT0401005ML-F 1箱(10個) 4.8 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥17,100 メーカー直送品 廃番
10204345 CCGT040101ML-F 1箱(10個) 4.8 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥17,100 メーカー直送品 廃番
10204354 CCGT040102ML-F 1箱(10個) 4.8 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,100 メーカー直送品 廃番
10204363 CCGT040104ML-F 1箱(10個) 4.8 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥17,100 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく