チップ CCGT-CF

 
厚さ(mm)
1.59
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10126137 CCGT040101M-CF ひし形80° 4.8 ¥17,100 廃番
10126146 CCGT040101M-CF ひし形80° 4.8 ¥17,100 廃番
10126191 CCGT040102M-CF ひし形80° 4.8 ¥17,100 廃番
10126207 CCGT040102M-CF ひし形80° 4.8 ¥17,100 廃番
10204451 CCGT040101M-CF ひし形80° 4.8 ¥17,100 廃番
10204467 CCGT040102M-CF ひし形80° 4.8 ¥17,100 廃番
10204476 CCGT040101M-CF ひし形80° 4.8 ¥17,100 廃番
10204485 CCGT040102M-CF ひし形80° 4.8 ¥17,100 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく