チップ CCGT-MEL-U

 

チップ CCGT-MEL-U 商品レビューを投稿する

形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01800365 CCGT060201MEL-U PR1025 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥13,800
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01800462 CCGT060202MEL-U PR1025 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥13,800
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01800566 CCGT060204MEL-U PR1025 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥13,800
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01800688 CCGT09T301MEL-U PR1025 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01800785 CCGT09T302MEL-U PR1025 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01800882 CCGT09T304MEL-U PR1025 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10126383 CCGT060201MEL-U 1箱(10個入) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥13,800 廃番
10126532 CCGT060202MEL-U 1箱(10個入) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥13,800 廃番
10126654 CCGT060204MEL-U 1箱(10個入) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥13,800 廃番
10204494 CCGT060201MEL-U 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥13,800 メーカー直送品 廃番
10204503 CCGT060202MEL-U 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥13,800 メーカー直送品 廃番
10204512 CCGT060204MEL-U 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥13,800 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく