チップ CCGT-MER-U 京セラ ひし形 【通販モノタロウ】 CCGT060201MER-U PR1025〜

チップ CCGT-MER-U

 

チップ CCGT-MER-U まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01800374 CCGT060201MER-U PR1025 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥13,800
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01800478 CCGT060202MER-U PR1025 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥13,800
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01800575 CCGT060204MER-U PR1025 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥13,800
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01800697 CCGT09T301MER-U PR1025 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01800794 CCGT09T302MER-U PR1025 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01800898 CCGT09T304MER-U PR1025 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10126392 CCGT060201MER-U 1箱(10個入) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥13,800 廃番
10126541 CCGT060202MER-U 1箱(10個入) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥13,800 廃番
10126663 CCGT060204MER-U 1箱(10個入) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥13,800 廃番
10204521 CCGT060201MER-U 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥13,800 メーカー直送品 廃番
10204537 CCGT060202MER-U 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥13,800 メーカー直送品 廃番
10204546 CCGT060204MER-U 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥13,800 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく