チップ CCGT-M

 
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01800313 CCGT0602005M PR1025 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥13,800
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01800356 CCGT060201M PR1025 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥13,800
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01800453 CCGT060202M PR1025 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥13,800
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01800557 CCGT060204M PR1025 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥13,800
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01800636 CCGT09T3005M PR1025 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01800672 CCGT09T301M PR1025 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01800776 CCGT09T302M PR1025 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01800873 CCGT09T304M PR1025 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10126295 CCGT0602005M 1箱(10個入) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥13,800 廃番
10126374 CCGT060201M 1箱(10個入) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥13,800 廃番
10126523 CCGT060202M 1箱(10個入) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥13,800 廃番
10126645 CCGT060204M 1箱(10個入) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥13,800 廃番
10204783 CCGT0602005M 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥13,800 メーカー直送品 廃番
10204792 CCGT060201M 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥13,800 メーカー直送品 廃番
10204801 CCGT060202M 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥13,800 メーカー直送品 廃番
10204817 CCGT060204M 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥13,800 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく