アスペンサビドメスプレー300

 

アスペンサビドメスプレー300 商品レビューを投稿する

速乾性でサビ止め効果に優れ、ラッカー系をはじめほとんどの塗料が上塗りでき、密着性も良好です。
乾燥時間(時間)
(夏期)1〜1.5時間
(冬期)2〜3時間
用途
鉄製の門・門扉・鉄格子・鉄柵・シャッターなどの屋内外の鉄部・鉄製品のサビ止め
タイプ
硝化綿スプレー
仕様
ガス抜きキャップ、無鉛塗料
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
1.0〜1.4(タタミ0.6〜0.8枚分)
内容量
1缶(300mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10084916 赤さび 赤さび ¥800 廃番 代替品有
10084925 グレー(ねずみ色) グレー ¥800 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10084916
赤さび
50323481
赤さび
赤さび アスペンサビドメスプレーN アサヒペン 50323481 アスペンサビドメスプレーN
アサヒペン 1本(300mL)
¥559
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10084925
グレー(ねずみ色)
50323497
グレー
グレー アスペンサビドメスプレーN アサヒペン 50323497 アスペンサビドメスプレーN
アサヒペン 1本(300mL)
¥559
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく