徳用ラッカーうすめ液 (S) アサヒペン 塗料うすめ液・処理剤 【通販モノタロウ】

徳用ラッカーうすめ液 (S)

 

徳用ラッカーうすめ液 (S) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

用途
ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。
塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。
塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。
塗料が衣服についたときにふきとる。
適合
ラッカー・酒精塗料に適します。
容量(mL)
400
内容量
1缶(400mL)
注意
※使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10416752 - オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10416752
-
32613287
-
- ラッカーうすめ液 アサヒペン 32613287 ラッカーうすめ液
アサヒペン 1ケース(100mL×24本)
¥8,990
メーカーが違いの相当品です。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく