ポケッタブルマルチガスモニター(検査成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図付)

 

ポケッタブルマルチガスモニター(検査成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図付) 商品レビューを投稿する

酸素、可燃性ガス、一酸化炭素、硫化水素を連続測定できます。
小型軽量で持ち運びが楽にできます。
ベルト用クリップ付き警報トレンド機能、データロガ機能搭載見やすい液晶画面と警報機能(ブザー、ランプ、バイブレーション)で安全性向上。
吸引ポンプユニット(RP-6)付ですので、離れた場所も安全に測定できます。
用途
マンホール、共同溝、地下ピット等での中毒及び酸欠事故防止に。
各種地下作業現場での可燃性ガス漏洩による爆発防止に。
船庫内作業時の酸欠防止に。
石炭運搬用船の可燃性ガス/毒性ガスの漏洩早期発見に。
その他各種タンカー内でのあらゆる作業中の安全管理に。
表示
ガス警報時:ランプ点滅、ブザー断続、振動
故障警報:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示、振動無し
連続使用時間
10時間以上(満充電時)
※無警報無照明時、25℃にて
センサー型式
酸素:OS-BM2
可燃性ガス:NC-6264A
硫化水素:ES-1827
一酸化炭素:ES-1821
検知原理
酸素:隔膜ガルバニ電池式
可燃性ガス:接触燃焼式
硫化水素、一酸化炭素:定電位電解式
検知範囲
基準レンジ(1デジット):
酸素:0〜25vol%(0.1vol%)
可燃性ガス:0〜100%LEL(1%LEL)
硫化水素:0〜30ppm(0.5ppm)
一酸化炭素:0〜150ppm(1ppm)
サービスレンジ:
酸素:25.1〜40.0vol%(0.1vol%)
硫化水素:30.5〜100.0ppm
一酸化炭素:151〜500ppm
指示精度
酸素:±0.7vol%
可燃性ガス:±10%LEL
硫化水素:±1.5ppm(基準レンジ)
一酸化炭素:±10ppm(基準レンジ)
※同一条件下において
警報出力信号
ガス警報時:2段警報、STEL、TWA、オーバー警報
故障警報:センサ接続・断線、電池低下、回路異常、校正範囲異常
警報設定値
酸素:
L警報 18.0vol%
H警報 25.0vol%
OVER 40.0vol%
可燃性ガス:
1st 10%LEL
2nd 50%LEL
OVER 100%LEL
硫化水素:
1st 10.0ppm
2nd 30.0ppm
TWA 10.0ppm
STEL 15.0ppm
OVER 100.0ppm
一酸化炭素:
1st 25ppm
2nd 50ppm
TWA 25ppm
STEL 200ppm
OVER 500ppm
警報精度
酸素:±1.0vol%
可燃性ガス:±10%LEL
硫化水素:±3.0ppm
一酸化炭素:±10ppm
付属品
充電器(BC-2001)、ベルト固定用クリップ、ストラップ、吸引ポンプユニット(RP-6)、検査成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図
タイプ
4成分タイプ
電源
専用Ni-Cd電池
本体質量(g)
約140
使用温度(℃)
-10〜+40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約56×72×27(突起物を除く)
機能
LCD手動バックライト(警報時は自動点灯)、STEL・TWA機能、ピークホールド、時計表示、オートキャリブレーション、データロガ機能、警報トレンド、直接充電
使用湿度範囲
85%RH以下
ガス採気方式
拡散式
防爆構造
本質安全防爆構造 ExiadUBT3X(第C15617号)
警報方式
自己保持
出力信号
専用赤外線ポート(データロガ用)
検知ガス
酸素(O2)、可燃性ガス(HC)、硫化水素(H2S)、一酸化炭素(CO)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10075301 GX-2001AP オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく