チップ CNGN

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10205185 CNGN120404T00520 1箱(10個) 12.9 0 4.76 - 0.4 なし ¥9,500
¥6,490 1 ¥6,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10205194 CNGN120404T02025 1箱(10個) 12.9 0 4.76 - 0.4 なし ¥9,500
¥6,490 1 ¥6,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10205203 CNGN120408T00520 1箱(10個) 12.9 0 4.76 - 0.8 なし ¥9,500
¥6,490 1 ¥6,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10205212 CNGN120408T02025 1箱(10個) 12.9 0 4.76 - 0.8 なし ¥9,500
¥6,490 1 ¥6,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10205221 CNGN120412T02025 1箱(10個) 12.9 0 4.76 - 1.2 なし ¥9,500
¥6,490 1 ¥6,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10130041 CNGN120404T00520 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 - 0.4 なし ¥6,500 廃番
10130057 CNGN120404T02025 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 - 0.4 なし ¥4,200 廃番
10130066 CNGN120408T00520 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 - 0.8 なし ¥3,800 廃番
10130075 CNGN120408T02020 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 - 0.8 なし ¥3,800 廃番
10130084 CNGN120408T02025 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 - 0.8 なし ¥3,800 廃番
10130093 CNGN120412T02020 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 - 1.2 なし ¥6,500 廃番
10130102 CNGN120412T02025 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 - 1.2 なし ¥6,500 廃番
10130111 CNGN120416T02020 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 - 1.6 なし ¥6,500 廃番
10205237 CNGN120408T02020 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 - 0.8 なし ¥22,000 廃番
10205246 CNGN120412T02020 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 - 1.2 なし ¥22,000 廃番
10205255 CNGN120416T02020 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 - 1.6 なし ¥22,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく