漏電しゃ断器付ドラム 日動工業 コードリール 【通販モノタロウ】 K-EB34

漏電しゃ断器付ドラム

 

漏電しゃ断器付ドラム まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

仕様
屋内型
ポッキンプラグ付
アース・ブレーカー付(漏電保護専用 15mA感度)
質量(kg)
7.3
長さ(m)
30
コンセント個数
4
電線仕様
VCT 2.0mm2×3芯
電線許容電流(A)
22
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10086763 K-EB34 オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく