防雨型ドラムアース付

 

防雨型ドラムアース付 商品レビューを投稿する

仕様
屋外型
アース・ポッキンプラグ付
質量(kg)
7.7
定格電圧(V)
-
コンセント個数
3
コンセント形状
-
定格電流(A)
-
電線仕様-長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
コンセント仕様
-
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10086772 KPW-E33 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10086772
KPW-E33
09346723
SS-30
SS-30 サンデーレインボー ハタヤリミテッド 09346723 サンデーレインボー
ハタヤリミテッド 1台
¥6,590
メーカーに違いがあります(アースは付いておりません。)
10086772
KPW-E33
06151555
GE-30K
GE-30K レインボーリール 標準型 ハタヤリミテッド 06151555 レインボーリール 標準型
ハタヤリミテッド 1台
¥12,900
メーカーに違いがあります

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく