チップ CNMM-PX

 
厚さ(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
24 件中 1 - 24 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10132166 CNMM160608PX ひし形80° 16.1 0.8 ¥4,600 廃番
10132175 CNMM160608PX ひし形80° 16.1 0.8 ¥4,600 廃番
10132184 CNMM160608PX ひし形80° 16.1 0.8 ¥7,000 廃番
10132193 CNMM160608PX ひし形80° 16.1 0.8 ¥7,000 廃番
10132202 CNMM160612PX ひし形80° 16.1 1.2 ¥7,000 廃番
10132211 CNMM160612PX ひし形80° 16.1 1.2 ¥7,000 廃番
10132227 CNMM160612PX ひし形80° 16.1 1.2 ¥4,200 廃番
10132236 CNMM160612PX ひし形80° 16.1 1.2 ¥4,200 廃番
10132245 CNMM160616PX ひし形80° 16.1 1.6 ¥7,000 廃番
10132254 CNMM160616PX ひし形80° 16.1 1.6 ¥6,600 廃番
10132263 CNMM160616PX ひし形80° 16.1 1.6 ¥6,600 廃番
10132272 CNMM160616PX ひし形80° 16.1 1.6 ¥6,600 廃番
10206016 CNMM160608PX ひし形80° 16.1 0.8 ¥18,200 廃番
10206025 CNMM160612PX ひし形80° 16.1 1.2 ¥18,200 廃番
10206034 CNMM160616PX ひし形80° 16.1 1.6 ¥18,200 廃番
10206043 CNMM160608PX ひし形80° 16.1 0.8 ¥18,200 廃番
10206052 CNMM160612PX ひし形80° 16.1 1.2 ¥18,200 廃番
10206061 CNMM160616PX ひし形80° 16.1 1.6 ¥18,200 廃番
10206077 CNMM160608PX ひし形80° 16.1 0.8 ¥18,200 廃番
10206086 CNMM160612PX ひし形80° 16.1 1.2 ¥18,200 廃番
10206095 CNMM160616PX ひし形80° 16.1 1.6 ¥18,200 廃番
10206104 CNMM160608PX ひし形80° 16.1 0.8 ¥18,200 廃番
10206113 CNMM160612PX ひし形80° 16.1 1.2 ¥18,200 廃番
10206122 CNMM160616PX ひし形80° 16.1 1.6 ¥18,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく