チップ CNMX

 
厚さ(mm)
7.94
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10132491 CNMX120708T02020 ひし形80° 12.9 0.8 ¥3,800 廃番
10132507 CNMX120712T02020 ひし形80° 12.9 1.2 ¥3,800 廃番
10132516 CNMX120712T02020 ひし形80° 12.9 1.2 ¥4,300 廃番
10132525 CNMX120716T02020 ひし形80° 12.9 1.6 ¥4,300 廃番
10132534 CNMX120716T02020 ひし形80° 12.9 1.6 ¥4,000 廃番
10206314 CNMX120708T02020 ひし形80° 12.9 0.8 ¥28,000 廃番
10206323 CNMX120712T02020 ひし形80° 12.9 1.2 ¥28,000 廃番
10206332 CNMX120716T02020 ひし形80° 12.9 1.6 ¥28,000 廃番
10206341 CNMX120712T02020 ひし形80° 12.9 1.2 ¥28,000 廃番
10206357 CNMX120716T02020 ひし形80° 12.9 1.6 ¥28,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく