チップ CNMX 京セラ ひし形 【通販モノタロウ】 CNMX160712T02020〜

チップ CNMX

 
厚さ(mm)
7.94
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10132543 CNMX160712T02020 ひし形80° 16.1 1.2 ¥4,000 廃番
10132552 CNMX160712T02020 ひし形80° 16.1 1.2 ¥4,100 廃番
10132561 CNMX160716T02020 ひし形80° 16.1 1.6 ¥4,100 廃番
10132577 CNMX160716T02020 ひし形80° 16.1 1.6 ¥4,100 廃番
10206366 CNMX160712T02020 ひし形80° 16.1 1.2 ¥36,000 廃番
10206375 CNMX160716T02020 ひし形80° 16.1 1.6 ¥36,000 廃番
10206384 CNMX160712T02020 ひし形80° 16.1 1.2 ¥36,000 廃番
10206393 CNMX160716T02020 ひし形80° 16.1 1.6 ¥36,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく