チップ CNGX

 
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10206427 CNGX120708T02025 1箱(10個) ひし形80° 12.9 KS6000 7.94 0.8 ¥21,000
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10130364 CNGX120408T02025 1箱(10個入) ひし形80° 12.9 4.76 0.8 ¥6,400 廃番
10130373 CNGX120412T02025 1箱(10個入) ひし形80° 12.9 4.76 1.2 ¥6,400 廃番
10130407 CNGX120708T02025 1箱(10個入) ひし形80° 12.9 7.94 0.8 ¥4,000 廃番
10130443 CNGX120712T02025 1箱(10個入) ひし形80° 12.9 7.94 1.2 ¥4,400 廃番
10130486 CNGX120716T02025 1箱(10個入) ひし形80° 12.9 7.94 1.6 ¥6,800 廃番
10206402 CNGX120408T02025 1箱(10個) ひし形80° 12.9 KS6000 4.76 0.8 ¥14,000 廃番
10206411 CNGX120412T02025 1箱(10個) ひし形80° 12.9 KS6000 4.76 1.2 ¥14,000 廃番
10206436 CNGX120712T02025 1箱(10個) ひし形80° 12.9 KS6000 7.94 1.2 ¥21,000 廃番
10206445 CNGX120716T02025 1箱(10個) ひし形80° 12.9 KS6000 7.94 1.6 ¥21,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく