チップ DCET-FSF 京セラ ひし形 【通販モノタロウ】 DCET070201ML-FSF〜

チップ DCET-FSF

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10207766 DCET0702005ML-FSF 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥18,200
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10134783 DCET070201ML-FSF 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥3,600
廃番
10134801 DCET070202ML-FSF 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥3,600
廃番
10134826 DCET070204ML-FSF 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥3,300
廃番
10207775 DCET070201ML-FSF 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥18,200 メーカー直送品
廃番
10207784 DCET070202ML-FSF 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥18,200 メーカー直送品
廃番
10207793 DCET070204ML-FSF 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥18,200 メーカー直送品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく