エンドプラスチックニッパ

 

エンドプラスチックニッパ 商品レビューを投稿する

縦型タイプでプラスチックの成型後の奥深い箇所の切断作業やバリ取り作業に最適です。
バネを使用しているため開閉がらくに行え、快適に作業ができます。
質量(g)
70
寸法d(mm)
48
寸法a(mm)
127
寸法e(mm)
6
刃部硬度
HRC 56〜60
寸法b(mm)
12
寸法c(mm)
7.5
寸法f(mm)
20.5
切断能力(Φmm) 樹脂
3.0
サイズ(mm)
125
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10092826 #91 ¥4,400 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく