らくらく軽助

 
天井面開口部の天井ボードの軽天バーが切断できます。手動式ですから軽量で、電源・エアー等は不要です。
狭い場所でもラクラク作業ができ、切りくず・切粉・火花等もでません。
質量(g)
750
寸法a(mm)
285
寸法b(mm)
92
寸法c(mm)
26
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10092887 #FM-JS1 ¥12,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく