電工ストレートバサミPRO

 

電工ストレートバサミPRO 5.00 (1件の商品レビュー)

細かいギザ付刃でVA線をキレイに切断、ストレート刃タイプが登場!
さまざまな場面で活躍する万能ハサミです!電工ナイフ的な作業もOK!
切断能力(Φmm) 樹脂
20 モール等
切断能力(mm)鉄板
0.5まで
サイズ(mm)
180
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.0
切断能力(Φmm)VCT線
3.0×5.5mm2
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10092914 FM04-180 ¥3,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: LANケーブルの切断

LANケーブルを作ったり、敷設したりすることがあるので、そのときに重宝しています。その他、普通のはさみ代わりに利用しています。
ただし、私が左手で利用しているので、歯の噛み合わせがずれてしまい、紙などはうまく切れません。左利きの方は要注意です。
普通のはさみはもち手がわっかになっているので、歯の噛み合わせを調節するような力の入れ方をして利用するのでいいんですが、もち手がストレートなのでそういう利用方法ができません。
なお、切れ味はとてもよく、すぱすぱ気持ちよく切れます。これはこれでとってもいい商品なので、右利きの方にはお勧めです。

これは注文コード 10092914 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-10-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく