LEDスーパーライトミニ フジ矢 ヘッドライト本体 【通販モノタロウ】 FML-2M

LEDスーパーライトミニ

 

LEDスーパーライトミニ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ヘッドバンドで頭部に固定できるので、両手を使う作業時に便利。
軽量・コンパクトですので、クリップでヘルメットや帽子に固定できます。
用途
工場作業、工事現場、車やバイクの整備、夜間のDIY作業、登山、夜道、停電、災害時などに
質量(g)
120(電池・ヘッドバンド含む)
連続使用時間(時間)
約15(使用状況により電池寿命は異なります。)
使用電球
超高輝度白色LED×1個
使用電池
ボタン電池CR2016×2個(テスト用付属)
電球の種類
LED
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10093036 FML-2M ¥1,660 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく