電工ウエストバッグ

 

電工ウエストバッグ 商品レビューを投稿する

電気工事のプロ向け腰袋登場!モニターアンケートで約78%の工事職人さんから満足の支持!
側面補強で出し入れしやすい開口部を維持。
腰周りにフィットしやすい、分離型ベルト通し
型崩れしにくく、丈夫で軽量な背板
大きな収納とペンチ・ニッパ・ドライバー等のホルダー付タイプ
適合ベルト幅(mm)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×70×230
適合カラビナサイズ(mm)
70
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10093045 LDB-110 ¥6,300 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく