刈払チップソー かるがるZ ハウスビーエム 一般草刈用 【通販モノタロウ】 KZ-230〜

刈払チップソー かるがるZ

 

刈払チップソー かるがるZ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

日農工規格適合品
軽量メッシュ斜45度埋込チップで切れ味、耐久性抜群。
用途
一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に。
仕様
パック入仕様
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.8
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
外径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10092275 KZ-230 230 オープン
廃番
10092284 KZ-255 255 オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく