チップ DCGT-MER-U 京セラ ひし形 【通販モノタロウ】 DCGT070201MER-U PR1025〜

チップ DCGT-MER-U

 

チップ DCGT-MER-U まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01821173 DCGT070201MER-U PR1025 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01821338 DCGT070202MER-U PR1025 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01821478 DCGT070204MER-U PR1025 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01821663 DCGT11T301MER-U PR1025 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01821855 DCGT11T302MER-U PR1025 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01822038 DCGT11T304MER-U PR1025 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10135194 DCGT070201MER-U 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥4,400 廃番
10135413 DCGT070202MER-U 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥9,300 廃番
10135587 DCGT070204MER-U 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,300 廃番
10208152 DCGT070201MER-U 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
10208161 DCGT070202MER-U 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
10208177 DCGT070204MER-U 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく