チップ DCGT-M-CF

 

チップ DCGT-M-CF 商品レビューを投稿する

形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01821155 DCGT070201M-CF PR1025 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01821304 DCGT070202M-CF PR1025 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01821627 DCGT11T301M-CF PR1025 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01821812 DCGT11T302M-CF PR1025 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10135142 DCGT070201M-CF 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥4,000 廃番
10135151 DCGT070201M-CF 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥4,400 廃番
10135361 DCGT070202M-CF 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥4,100 廃番
10135377 DCGT070202M-CF 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥14,000 廃番
10208545 DCGT070201M-CF 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
10208554 DCGT070202M-CF 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
10208563 DCGT070201M-CF 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
10208572 DCGT070202M-CF 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
01820762 DCGT070201M-CF PR1005 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
01820805 DCGT070202M-CF PR1005 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
01820875 DCGT11T301M-CF PR1005 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
01820927 DCGT11T302M-CF PR1005 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく