チップ DCGT-M

 
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
24 件中 1 - 24 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01821085 DCGT0702005M PR1025 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01821146 DCGT070201M PR1025 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01821295 DCGT070202M PR1025 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01821453 DCGT070204M PR1025 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01821557 DCGT11T3005M PR1025 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01821618 DCGT11T301M PR1025 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01821803 DCGT11T302M PR1025 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01821995 DCGT11T304M PR1025 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10135027 DCGT0702005M 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥4,400 廃番
10135133 DCGT070201M 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥4,000 廃番
10135352 DCGT070202M 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥9,300 廃番
10135562 DCGT070204M 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥3,700 廃番
10208651 DCGT0702005M 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥16,500 廃番
10208667 DCGT070201M 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500 廃番
10208676 DCGT070202M 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500 廃番
10208685 DCGT070204M 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥16,500 廃番
40593156 DCGT0702005M 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
40593314 DCGT070201M 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
40593734 DCGT070202M 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
40594066 DCGT070204M 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
40594321 DCGT11T3005M 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
40594565 DCGT11T301M 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
40595003 DCGT11T302M 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
40595405 DCGT11T304M 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく