チップ DCGT-CK

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10135894 DCGT11T301M-CK 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥8,900 廃番
10135903 DCGT11T301M-CK 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥8,900 廃番
10136131 DCGT11T302M-CK 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥9,600 廃番
10136147 DCGT11T302M-CK 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥9,600 廃番
10208791 DCGT11T301M-CK 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
10208807 DCGT11T302M-CK 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
10208816 DCGT11T301M-CK 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
10208825 DCGT11T302M-CK 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく