チップ DCGT-MEL-J

 

チップ DCGT-MEL-J 商品レビューを投稿する

形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10208834 DCGT11T3005MEL-J 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10208843 DCGT11T301MEL-J 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10208852 DCGT11T302MEL-J 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01822004 DCGT11T304MEL-J PR1025 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10135702 DCGT11T3005MEL-J 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥3,800 廃番
10135912 DCGT11T301MEL-J 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥3,500 廃番
10136156 DCGT11T302MEL-J 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥3,900 廃番
10136366 DCGT11T304MEL-J 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥4,400 廃番
10208861 DCGT11T304MEL-J 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく