チップ DCGT-ML-F

 

チップ DCGT-ML-F 商品レビューを投稿する

形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10208974 DCGT11T3005ML-F PR1005 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10208983 DCGT11T301ML-F PR1005 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10209017 DCGT11T3005ML-F PR1025 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10135815 DCGT11T3005ML-F 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥9,500 廃番
10135824 DCGT11T3005ML-F 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥9,500 廃番
10136052 DCGT11T301ML-F 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥3,600 廃番
10136061 DCGT11T301ML-F 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥3,600 廃番
10136296 DCGT11T302ML-F 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥6,800 廃番
10136305 DCGT11T302ML-F 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥6,800 廃番
10136506 DCGT11T304ML-F 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥6,400 廃番
10136515 DCGT11T304ML-F 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥6,400 廃番
10208992 DCGT11T302ML-F 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
10209001 DCGT11T304ML-F 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
10209026 DCGT11T301ML-F 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
10209035 DCGT11T302ML-F 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
10209044 DCGT11T304ML-F 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく