チップ DCGT-MR-F

 

チップ DCGT-MR-F 商品レビューを投稿する

形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10209053 DCGT11T3005MR-F PR1005 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10209062 DCGT11T301MR-F PR1005 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10135833 DCGT11T3005MR-F 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥8,900 廃番
10135842 DCGT11T3005MR-F 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥8,900 廃番
10136077 DCGT11T301MR-F 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥13,700 廃番
10136086 DCGT11T301MR-F 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥13,700 廃番
10136314 DCGT11T302MR-F 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥4,000 廃番
10136323 DCGT11T302MR-F 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥4,000 廃番
10136524 DCGT11T304MR-F 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥6,800 廃番
10136533 DCGT11T304MR-F 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥6,800 廃番
10209071 DCGT11T302MR-F 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
10209087 DCGT11T304MR-F 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
10209096 DCGT11T3005MR-F 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
10209105 DCGT11T301MR-F 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
10209114 DCGT11T302MR-F 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
10209123 DCGT11T304MR-F 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく