チップ DCGT-MFL-U

 

チップ DCGT-MFL-U 商品レビューを投稿する

形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10209211 DCGT11T3005MFL-U PR1005 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10209227 DCGT11T301MFL-U PR1005 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10209245 DCGT11T304MFL-U PR1005 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10209254 DCGT11T3005MFL-U PR1025 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥19,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10135754 DCGT11T3005MFL-U 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥14,600 廃番
10135763 DCGT11T3005MFL-U 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥14,600 廃番
10135991 DCGT11T301MFL-U 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥3,500 廃番
10136007 DCGT11T301MFL-U 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥3,500 廃番
10136235 DCGT11T302MFL-U 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥3,900 廃番
10136244 DCGT11T302MFL-U 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥9,600 廃番
10136445 DCGT11T304MFL-U 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥4,000 廃番
10136454 DCGT11T304MFL-U 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥6,800 廃番
10209236 DCGT11T302MFL-U 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
10209263 DCGT11T301MFL-U 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
10209272 DCGT11T302MFL-U 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
10209281 DCGT11T304MFL-U 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥19,800 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく