チップ DCMT 京セラ ひし形 【通販モノタロウ】 DCMT11T308

チップ DCMT

 
厚さ(mm)
3.97
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10137066 DCMT11T308 ひし形55° 11.6 ¥4,200
廃番
10137075 DCMT11T308 ひし形55° 11.6 ¥4,200
廃番
10137084 DCMT11T308 ひし形55° 11.6 ¥3,800
廃番
10210042 DCMT11T308 ひし形55° 11.6 ¥9,900
廃番
10210051 DCMT11T308 ひし形55° 11.6 ¥9,900
廃番
10210067 DCMT11T308 ひし形55° 11.6 ¥11,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく