SFネイラ

 
フィニッシュネイル(仕上げ釘)の最長55mm釘が使える!!
フリープラグをセンターバランス配置(PAT.P)
ハードな現場作業に応える仕上がりと先端強度をアップ!!
仕様
単発打専用(ST方式)
空打ち防止機構
新プッシャ機構
打ち込み深さ調整アジャスタ
フリープラグ付
フック付
付属品
保護メガネ
ジェットオイラ(油入)
六角棒スパナ4mm
キャリングケース
六角棒スパナ3mm(装備品)
コンタクトトップユニット2ヶ(装備品)
適合ネイル長さ(mm)
【スーパーフィニッシュネイル(超仕上釘)】15(SF15M0・SF15M0-S)、20(SF20M0・SF20M0-S)、25(SF25M0・SF25M0-S)、30(SF30M0・SF30M0-S)、35(SF35M0・SF35M0-S)、40(SF40M0・SF40M0-S)、45(SF45M0・SF45M0-S)、50(SF50M0・SF50M0-S)
【フィニッシュネイル(仕上釘)】15(F15M0・F15M0-S)、20(F20M0・F20M0-S)、25(F25M0・F25M0-S)、30(F30M0・F30M0-S)、35(F35M0・F35M0-S)、40(F40M0・F40M0-S)、45(F45M0・F45M0-S)、50(F50M0・F50M0-S)、55(F55M0・F55M0-S)
用途
内装仕上げ
質量(kg)
1.25
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
0.39〜0.78(4〜8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
242×60×264
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10093273 TA‐255/F55M0 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく