ステープル用釘打機(Sネイラ) マックス 釘打 【通販モノタロウ】 HA‐38F2(D)/4MAフロア

ステープル用釘打機(Sネイラ)

 

ステープル用釘打機(Sネイラ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

高圧フロアステープル釘打機
スリムで狙い易いコンタクトノーズ。
仕様
フロア打ち
空打ち防止機構
コンタクトノーズ方式
打ち込み深さ調整アジャスタ
エアダスタ機構
フリープラグ付
フック付
付属品
保護メガネ
平打ちアタッチメント
除針工具
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
用途
内装フロア、複合(合板)フロア材に最適です
質量(kg)
1.3
安全装置
メカニカル方式(STバルブ)、トリガロック
使用ステープル(mm)
(幅)4、(長さ)19〜38、(線径)幅1.3×1.05
適合ステープル
4MAステープル
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
1.0〜2.3(10〜23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
254×66×276
使用ホース
(マックススーパーエア・ホースシリーズ)内径5mm以上、長さ30m以内
内容量
1台
注意
※スーパーネイラは使用圧力が異なるため、スパーエア・システム以外ではご使用になれません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10093571 HA‐38F2(D)/4MAフロア ¥78,500
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく