ターボドライバ用ねじ

 

ターボドライバ用ねじ 商品レビューを投稿する

用途
木・鋼製下地兼用
全長(mm)
28
材質
合金
頭部径(Φmm)
8
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.5
ねじ径(mm)
3.5
内容量
1箱(100本×20巻)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10095556 PS3528MWゴウキン オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく