高圧釘打機(スーパーネイラ) マックス 釘打 【通販モノタロウ】 HN‐65S1

高圧釘打機(スーパーネイラ)

 

高圧釘打機(スーパーネイラ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

高圧釘打機
マンション造作・下地作業の最適機!!
普通鉄釘38〜65mm釘が打てる。
コンクリート釘32〜65mmが打てる。
鋼板釘32〜65mmが打てる。
仕様
ワイヤ・プラシート釘連結切り換えレス
連単切り換え不要
斜め打ち
コンタクトノーズ方式
打ち込み深さ調整アジャスタ
排気マフラー減音
フリープラグ付
フック付
付属品
保護メガネ
切替えプレート
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
コンタクトノーズV(黒)(装備品)
コンタクトトップ(装備品)
用途
下地、鋼板2.3mm厚まで、サイディング、躯体、コンクリート
質量(kg)
1.9
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
1.2〜2.25(12〜23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
301×129×291
使用エアコンプレッサ
マックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホース
(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
内容量
1台
注意
※スーパーネイラは使用圧力が異なるため、スパーエア・システム以外ではご使用になれません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10093474 HN‐65S1 ¥98,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:1この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    上記釘打ち機とコンプレッサーAK-HL9500Eとの組み合わせ問題ないですか。
    回答:
    問題ございません。両者は組み合わせて利用可能でございます。
    このFAQは注文コード 10093474 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2013-07-26]

この商品についてTwitterでつぶやく