フィニッシュネイラ

こんなお得な商品も!

MF35 エアーフィニッシュネイラ モノタロウ 8562995 モノタロウ
エアーフィニッシュネイラ
¥6,390
 

フィニッシュネイラ 商品レビューを投稿する

エアダスタ機構搭載機
新形状一体型コンタクトトップ搭載(PAT.P)
仕様
単発打専用(ST方式)
空打ち防止機構
押しかた選べる機構
新プッシャ機構
打ち込み深さ調整アジャスタ
エアダスタ機構
フリープラグ付
フック付
付属品
保護メガネ
ジェットオイラ(油入)
六角棒スパナ4mm
キャリングケース
六角棒スパナ3mm(装備品)
コンタクトトップユニット2ヶ(装備品)
コンタクトトップF 1ヶ(装備品)
シリンダキャッププロテクタ(装備品)
使用釘(mm)
(超仕上釘)長さ15〜50、線径1.05×1.26、頭径Φ1.4、頭長1.3
(仕上釘)長さ15〜50、線径1.05×1.26、頭径Φ1.9、頭長1.3
適合釘
【スーパーフィニッシュネイル(超仕上釘)】SF15M0、SF15M0-S、SF20M0、SF20M0-S、SF25M0、SF25M0-S、SF30M0、SF30M0-S、SF35M0、SF35M0-S、SF40M0、SF40M0-S、SF45M0、SF45M0-S、SF50M0、SF50M0-S
【フィニッシュネイル(仕上釘)】F15M0、F15M0-S、F20M0、F20M0-S、F25M0、F25M0-S、F30M0、F30M0-S、F35M0、F35M0-S、F40M0、F40M0-S、F45M0、F45M0-S、F50M0、F50M0-S、F55M0、F55M0-S
用途
内装仕上げ
質量(kg)
1.3
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
0.4〜0.8(4〜8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
237×65×284
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10093282 TA‐255SF1(D) ¥66,500 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10093282
TA‐255SF1(D)
77901827
TA-255SF2(D)
TA-255SF2(D) 釘打機 フィニッシュネイラ マックス 77901827 釘打機 フィニッシュネイラ
マックス 1個
¥51,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく