ホビーホッチキス マックス 本体 【通販モノタロウ】 TG‐HC

ホビーホッチキス

 

ホビーホッチキス まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

打ち曲げ(クリンチ)もできる2wayタイプ。
「両手打ち」で長さが6mmステープル(T3-6M)を使うとステープルが木に入りやすくなります。
硬木には打ち込めない場合があります。
用途
パネル・キャンバス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに便利です。
質量(g)
220
ステープル足長さ(mm)
6・8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
140×32×155
ボディーカラー
青・赤・黄
内容量
1個
注意
※色の指定はできません
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10095705 TG‐HC オープン
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10095705
TG‐HC
07658603
TG91171
TG91171 ミニタッカ TG-H マックス 07658603 ミニタッカ TG-H
マックス 1個
¥999
打ち曲げ(クリンチ)はできませんが、その他の用途はほぼ同じです。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく