チップ DNGX-DO

 
厚さ(mm)
7.94
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
18 件中 1 - 18 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
材質
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10140286 DNGX150712T02020-DO 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 1.2 ¥36,000 廃番
10140295 DNGX150712T02020-DO 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 1.2 ¥36,000 廃番
10140304 DNGX150712T02020-DO 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 1.2 ¥38,000 廃番
10140322 DNGX150716T02020-DO 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 1.6 ¥36,000 廃番
10140331 DNGX150716T02020-DO 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 1.6 ¥36,000 廃番
10140347 DNGX150716T02020-DO 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 1.6 ¥38,000 廃番
10210435 DNGX150712T02020-DO 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 1.2 ¥36,000 廃番
10210444 DNGX150716T02020-DO 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 1.6 ¥36,000 廃番
10210453 DNGX150712T02020-DO 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 1.2 ¥36,000 廃番
10210462 DNGX150716T02020-DO 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 1.6 ¥36,000 廃番
10210471 DNGX150712T02020-DO 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 1.2 ¥38,000 廃番
10210487 DNGX150716T02020-DO 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 1.6 ¥38,000 廃番
40597943 DNGX150712T02020-DO 1箱(10個) ひし形55° 15.5 SL506 1.2 ¥36,000 メーカー直送品 廃番
40597952 DNGX150712T02020-DO 1箱(10個) ひし形55° 15.5 SL508 1.2 ¥36,000 メーカー直送品 廃番
40597961 DNGX150712T02020-DO 1箱(10個) ひし形55° 15.5 SL654C 1.2 ¥38,000 メーカー直送品 廃番
40597977 DNGX150716T02020-DO 1箱(10個) ひし形55° 15.5 SL506 1.6 ¥36,000 メーカー直送品 廃番
40597986 DNGX150716T02020-DO 1箱(10個) ひし形55° 15.5 SL508 1.6 ¥36,000 メーカー直送品 廃番
40597995 DNGX150716T02020-DO 1箱(10個) ひし形55° 15.5 SL654C 1.6 ¥38,000 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく