チップ DNGX

 
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
18 件中 1 - 18 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10140207 DNGX120408T02025 1箱(10個入) ひし形55° 4.76 0.8 ¥18,000 廃番
10140216 DNGX120412T02025 1箱(10個入) ひし形55° 4.76 1.2 ¥18,000 廃番
10140225 DNGX120708T02025 1箱(10個入) ひし形55° 7.94 0.8 ¥27,000 廃番
10140234 DNGX120712T02025 1箱(10個入) ひし形55° 7.94 1.2 ¥27,000 廃番
10140243 DNGX120716T02025 1箱(10個入) ひし形55° 7.94 1.6 ¥27,000 廃番
10140252 DNGX150408T02025 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 4.76 0.8 ¥24,000 廃番
10140261 DNGX150412T02025 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 4.76 1.2 ¥24,000 廃番
10140277 DNGX150708T02025 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 7.94 0.8 ¥36,000 廃番
10140313 DNGX150712T02025 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 7.94 1.2 ¥36,000 廃番
10210496 DNGX120408T02025 1箱(10個) ひし形55° KS6000 4.76 0.8 ¥18,000 廃番
10210505 DNGX120412T02025 1箱(10個) ひし形55° KS6000 4.76 1.2 ¥18,000 廃番
10210514 DNGX120708T02025 1箱(10個) ひし形55° KS6000 7.94 0.8 ¥27,000 廃番
10210523 DNGX150408T02025 1箱(10個) ひし形55° 15.5 KS6000 4.76 0.8 ¥24,000 廃番
10210532 DNGX150412T02025 1箱(10個) ひし形55° 15.5 KS6000 4.76 1.2 ¥24,000 廃番
10210541 DNGX150708T02025 1箱(10個) ひし形55° 15.5 KS6000 7.94 0.8 ¥36,000 廃番
10210557 DNGX150712T02025 1箱(10個) ひし形55° 15.5 KS6000 7.94 1.2 ¥36,000 廃番
10210566 DNGX120716T02025 1箱(10個入) ひし形55° 7.94 1.6 ¥27,000 廃番
10210575 DNGX120712T02025 1箱(10個入) ひし形55° 7.94 1.2 ¥27,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく