チップ DNMG-C 京セラ ひし形 【通販モノタロウ】 DNMG150404C〜

チップ DNMG-C

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10140417 DNMG150404C 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,500
廃番
10140426 DNMG150404C 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,500 メーカー直送品
廃番
10140697 DNMG150408C 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,500
廃番
10140706 DNMG150408C 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,500
廃番
10141126 DNMG150412C 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥10,500
廃番
10141135 DNMG150412C 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥10,500
廃番
10210584 DNMG150404C 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,500
廃番
10210593 DNMG150408C 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,500 メーカー直送品
廃番
10210602 DNMG150412C 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥10,500 メーカー直送品
廃番
10210611 DNMG150404C 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,500 メーカー直送品
廃番
10210627 DNMG150408C 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,500 メーカー直送品
廃番
10210636 DNMG150412C 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥10,500
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく