チップ DNMG-CQ 京セラ ひし形 【通販モノタロウ】 DNMG150604CQ〜

チップ DNMG-CQ

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
22 件中 1 - 22 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10141433 DNMG150604CQ 1箱(10個入) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥13,200
廃番
10141442 DNMG150604CQ 1箱(10個入) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥13,200
廃番
10141451 DNMG150604CQ 1箱(10個入) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥13,200
廃番
10141677 DNMG150608CQ 1箱(10個入) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥13,200
廃番
10141686 DNMG150608CQ 1箱(10個入) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥13,200
廃番
10141695 DNMG150608CQ 1箱(10個入) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥13,200
廃番
10141704 DNMG150608CQ 1箱(10個入) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥13,200
廃番
10142045 DNMG150612CQ 1箱(10個入) 15.5 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥13,200
廃番
10142054 DNMG150612CQ 1箱(10個入) 15.5 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥13,200
廃番
10142063 DNMG150612CQ 1箱(10個入) 15.5 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥13,200
廃番
10142072 DNMG150612CQ 1箱(10個入) 15.5 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥13,200
廃番
10210821 DNMG150608CQ 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥13,200 メーカー直送品
廃番
10210837 DNMG150612CQ 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥13,200 メーカー直送品
廃番
10210846 DNMG150604CQ 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥13,200 メーカー直送品
廃番
10210855 DNMG150608CQ 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥13,200 メーカー直送品
廃番
10210864 DNMG150612CQ 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥13,200 メーカー直送品
廃番
10210873 DNMG150604CQ 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥13,200 メーカー直送品
廃番
10210882 DNMG150608CQ 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥13,200 メーカー直送品
廃番
10210891 DNMG150612CQ 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥13,200 メーカー直送品
廃番
10210907 DNMG150604CQ 1箱(10個入) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥13,200
廃番
10210916 DNMG150608CQ 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥13,200 メーカー直送品
廃番
10210925 DNMG150612CQ 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥13,200 メーカー直送品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく