チップ DNMG-MQ

 
厚さ(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10141485 DNMG150604MQ ひし形55° 15.5 0.4 ¥13,200 廃番
10141494 DNMG150604MQ ひし形55° 15.5 0.4 ¥13,200 廃番
10141503 DNMG150604MQ ひし形55° 15.5 0.4 ¥15,400 廃番
10141774 DNMG150608MQ ひし形55° 15.5 0.8 ¥13,200 廃番
10141783 DNMG150608MQ ひし形55° 15.5 0.8 ¥13,200 廃番
10141792 DNMG150608MQ ひし形55° 15.5 0.8 ¥15,400 廃番
10210977 DNMG150604MQ ひし形55° 15.5 0.4 ¥13,200 廃番
10210986 DNMG150608MQ ひし形55° 15.5 0.8 ¥13,200 廃番
10210995 DNMG150604MQ ひし形55° 15.5 0.4 ¥13,200 廃番
10211004 DNMG150608MQ ひし形55° 15.5 0.8 ¥13,200 廃番
10211013 DNMG150604MQ ひし形55° 15.5 0.4 ¥15,400 廃番
10211022 DNMG150608MQ ひし形55° 15.5 0.8 ¥15,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく