チップ DNMG-PH 京セラ ひし形 【通販モノタロウ】 DNMG150608PH〜

チップ DNMG-PH

 
厚さ(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10141862 DNMG150608PH ひし形55° 15.5 0.8 ¥13,200
廃番
10141871 DNMG150608PH ひし形55° 15.5 0.8 ¥13,200
廃番
10141887 DNMG150608PH ひし形55° 15.5 0.8 ¥13,200
廃番
10142151 DNMG150612PH ひし形55° 15.5 1.2 ¥13,200
廃番
10142167 DNMG150612PH ひし形55° 15.5 1.2 ¥13,200
廃番
10142176 DNMG150612PH ひし形55° 15.5 1.2 ¥13,200
廃番
10142246 DNMG150616PH ひし形55° 15.5 1.6 ¥13,200
廃番
10142255 DNMG150616PH ひし形55° 15.5 1.6 ¥13,200
廃番
10211284 DNMG150608PH ひし形55° 15.5 0.8 ¥13,200
廃番
10211293 DNMG150612PH ひし形55° 15.5 1.2 ¥13,200
廃番
10211302 DNMG150616PH ひし形55° 15.5 1.6 ¥13,200
廃番
10211311 DNMG150608PH ひし形55° 15.5 0.8 ¥13,200
廃番
10211327 DNMG150612PH ひし形55° 15.5 1.2 ¥13,200
廃番
10211336 DNMG150616PH ひし形55° 15.5 1.6 ¥13,200
廃番
10211345 DNMG150608PH ひし形55° 15.5 0.8 ¥13,200
廃番
10211354 DNMG150612PH ひし形55° 15.5 1.2 ¥13,200
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく