チップ DNMU-GK 京セラ ひし形 【通販モノタロウ】 DNMU080302E-GK〜

チップ DNMU-GK

 
厚さ(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
形状
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10142447 DNMU080302E-GK ひし形55° 0.2 ¥12,100
廃番
10142456 DNMU080304E-GK ひし形55° 0.4 ¥12,100
廃番
10142465 DNMU080304E-GK ひし形55° 0.4 ¥12,100
廃番
10211546 DNMU080304E-GK ひし形55° 0.4 ¥12,100
廃番
10211555 DNMU080302E-GK ひし形55° 0.2 ¥12,100
廃番
10211564 DNMU080304E-GK ひし形55° 0.4 ¥12,100
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく