サンアルゴー

 
1m毎の赤白表示で夕方でも見やすさ抜群。
軽量コンパクトな5段伸縮タイプ。
逆目盛の付いた世界標準のベストセラー製品です。(ステンレス製底金具)
質量(kg)
1.7
段数
5
全長(m)
5
全縮(mm)
1245
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10100151 ALG-55 ¥13,950 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく