アルミレベル三脚(球面) マイゾックス 測量用三脚 【通販モノタロウ】 SAT-YD

アルミレベル三脚(球面)

 

アルミレベル三脚(球面) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

全長(mm)
1665
全縮(mm)
988
質量(kg)
3.5
適合
取付ネジ径5/8インチの球面三脚対応オートレベル
取付ネジ径
5/8インチ
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10101305 SAT-YD ¥25,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく