レーザーレベル

 

レーザーレベル 5.00 (1件の商品レビュー)

外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
188 x 192 x 245
電源
単2乾電池 4本
光源
半導体レーザー
自動補正範囲
±10´
使用時間
約16時間 (アルカリ乾電池)
測定範囲(m)
半径0.5〜165
円形気泡管感度(mm)
8´/2
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10101585 MR-300 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 一人作業でのレベル出し

レベル出しの省力化が出来ました。廃盤商品と言うことでオークションの中古品より安値で購入出来ました。ケースに不具合がありましたが対応も早く好感が持てました。MonotaROのホームページを注意して商品を探せば思わぬ掘り出し物に出会えます。ありがとうございました

これは注文コード 10101585 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-05-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく