レーザー墨出器TL-03 マイゾックス レーザー墨出器 【通販モノタロウ】 TL-03

レーザー墨出器TL-03

 

レーザー墨出器TL-03 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

道具感覚で使用できます。
免震(衝撃吸収)構造でショックに強い。
防水・防塵機能(IP54)で埃や水に強い。
質量(g)
約560
使用温度範囲(℃)
-5〜50
出力
1mW以下
電源
単3乾電池3本(充電式ニッケル水素電池使用可能)
光源
可視光半導体レーザー
自動補正範囲
±3°(±2°でレーザー点滅)
電池寿命(時間)
約30
制動方式
磁気ブレーキ方式
本体サイズ(mm)
110×131×165
使用範囲(m)
約10
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10101621 TL-03 オープン 廃番
35318062 TL-03 オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく