ミニチェスト

 
SKXシリーズの最小モデルです。材質や製法などはSKXシリーズのチェストやローラーキャビネットに準じており、引出しにはベアリングレールを採用、別売りのミニキャビネット(SKX0504)との連結も可能な本格派です。工具やパーツ類の収納だけでなく、腕時計や携帯電話、趣味の小物などを収納するホビーケースとしても使用可能で、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。
引出し数
2段2引出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×150×146
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×130×38(3段)
色(本体)
付属品
トップマット×1、引出しマット×3
質量(kg)
2.9
内容量
1台
注意
※施錠は出来ません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10086255 SKX0002 ¥11,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく