チップ JCET-ML-FSF

 

チップ JCET-ML-FSF 商品レビューを投稿する

厚さ(mm)
1.59
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10215861 JCET030104ML-FSF PR1025 1箱(10個) PR1025 ¥18,200
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10150375 JCET030101ML-FSF 1箱(10個入) ¥18,200 廃番
10150393 JCET030102ML-FSF 1箱(10個入) ¥18,200 廃番
10150411 JCET030104ML-FSF 1箱(10個入) ¥18,200 廃番
10215843 JCET030101ML-FSF 1箱(10個) PR1025 ¥18,200 メーカー直送品 廃番
10215852 JCET030102ML-FSF 1箱(10個) PR1025 ¥18,200 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく